1700 3/8_EURO-SFER FF LEVA ALL. 1700030000
Valvole a sfera di processo Rubinetterie Bresciane
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rubinetterie Bresciane:TV18003
Rubix:999220414019931
Produttore:1700030000

Riepilogo info tecniche
| Connessione | f/f threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 64 bar |
Dettagli del prodotto : 1700 3/8_EURO-SFER FF LEVA ALL. 1700030000
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione | f/f threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 64 bar |
| Lunghezza | 51,5 mm |
| Materiale del corpo | ottone |
| Grandezza | 3/8 in (dn 10) |
| Diametro di passaggio | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore