1820 3/4_EXPOSFER FF FARFALLA 1820050000
Valvole a sfera di processo Rubinetterie Bresciane
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rubinetterie Bresciane:TV18205
Rubix:999221109027841

Riepilogo info tecniche
| Connessione | female/female threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 50 bar |
Dettagli del prodotto : 1820 3/4_EXPOSFER FF FARFALLA 1820050000
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione | female/female threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 50 bar |
| Lunghezza | 57,5 mm |
| Materiale del corpo | ottone |
| Grandezza | 3/4 in |
| Diametro di passaggio | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore