1800 11/2_EXPOSFER FF LEVA ALL. 1800080000
Valvole a sfera di processo Rubinetterie Bresciane
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rubinetterie Bresciane:TV18008
Rubix:999221109027820

Riepilogo info tecniche
| Connessione | f/f threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 40 bar |
Dettagli del prodotto : 1800 11/2_EXPOSFER FF LEVA ALL. 1800080000
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione | f/f threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 40 bar |
| Lunghezza | 95 mm |
| Materiale del corpo | ottone |
| Grandezza | 1 1/2 in |
| Diametro di passaggio | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore