1800 1_EXPOSFER FF LEVA ALL. 1800060000
Valvole a sfera di processo Rubinetterie Bresciane
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rubinetterie Bresciane:TV18006
Rubix:999220414020062
Produttore:1800060000

Riepilogo info tecniche
| Connessione | f/f threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 50 bar |
Dettagli del prodotto : 1800 1_EXPOSFER FF LEVA ALL. 1800060000
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione | f/f threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 50 bar |
| Lunghezza | 69,5 mm |
| Materiale del corpo | ottone |
| Grandezza | 1 in |
| Diametro di passaggio | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore