1820 1/2_EXPOSFER FF FARFALLA 1820040000
Valvole a sfera di processo Rubinetterie Bresciane
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rubinetterie Bresciane:TV18204
Rubix:999221109027840

Riepilogo info tecniche
| Connessione | f/f threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 64 bar |
Dettagli del prodotto : 1820 1/2_EXPOSFER FF FARFALLA 1820040000
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione | f/f threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 64 bar |
| Lunghezza | 55 mm |
| Materiale del corpo | ottone |
| Grandezza | 1/2 in |
| Diametro di passaggio | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore