17A0 1_EURO-SFER FF LEVA ACC. 17A0060000
Valvole a sfera di processo Rubinetterie Bresciane
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rubinetterie Bresciane:17A0060000
Rubix:999221109027814

Riepilogo info tecniche
| Connessione | female/female threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 50 bar |
Dettagli del prodotto : 17A0 1_EURO-SFER FF LEVA ACC. 17A0060000
VALV.SFERA PN25 17A00 1" F+F LEVA ROSSA
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione | female/female threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 50 bar |
| Lunghezza | 83 mm |
| Materiale del corpo | ottone |
| Grandezza | 1 inch |
| Diametro di passaggio | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore