3210 3/8_DEVIAT.3VIE-L C/BASETTA 3210030000
Valvole a sfera di processo Rubinetterie Bresciane
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rubinetterie Bresciane:TV32103
Rubix:999221109028170

Riepilogo info tecniche
| Connessione | female threaded f/f/f '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 25 bar |
Dettagli del prodotto : 3210 3/8_DEVIAT.3VIE-L C/BASETTA 3210030000
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione | female threaded f/f/f '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 25 bar |
| Lunghezza | 52 mm |
| Materiale del corpo | ottone |
| Grandezza | 3/8 in |
| Diametro di passaggio | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione