Riferimenti
Valpres:72200008
Rubix:999180600107017


Riepilogo info tecniche
| Connessione | wafer flanged '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 16 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 722000 DN40_PN40 A105 72200008
VALVOLA MANUALE Tipologia:A SFERA Diametro Nominale Attacco:3" Pressione Nominale:16 BAR Numero Vie:2 Tipo di Attacco:WAFER Comando:A LEVA Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione | wafer flanged '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 16 bar |
| Lunghezza | 63,5 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Grandezza | 1 1/2' / dn40 |
| Diametro di passaggio | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione