8091578-VALVOLE DI INSERIMENTO MS6-EE-1/2-V24-B

Valvole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS6-EE-1/2-V24-B
Rubix:999230421017491
Produttore:8091578
EAN:4052568588625
8091578-VALVOLE DI INSERIMENTO MS6-EE-1/2-V24-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvole di inserimento
Portata volumetrica5000 l/min
Tipo di raccordog
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8091578-VALVOLE DI INSERIMENTO MS6-EE-1/2-V24-B


MS6-EE-1/2-V24-B VALVOLA DI COMMUTAZIONE.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvole di inserimento
Portata volumetrica5000 l/min
Tipo di raccordog
Diametro del collegamento (pollici)g 1/2 ''
Tensione24 V
Tensione, min.24 V
Tensione, max.24 V
Max. Temperatura d'impiego50 °C
Pressione minima di esercizio3 bar
Pressione massima di esercizio7 bar
82,05 IVA esclusa
/ Unità
100,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione