542558-VALVOLA DI INSERIMENTO PROGRESSIVO MS4-DE-1/4-10V24

MS Valvola di accensione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS4-DE-1/4-10V24
Rubix:160000000599623
Produttore:542558
EAN:4052568180577
542558-VALVOLA DI INSERIMENTO PROGRESSIVO MS4-DE-1/4-10V24

Riepilogo info tecniche

Tipologiaswitch ms4 -on valvola
Portata volumetrica2000 l/min
Tipo di raccordog1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 542558-VALVOLA DI INSERIMENTO PROGRESSIVO MS4-DE-1/4-10V24


Valvola di inserimento progressivo MS4-DE-1/4-10V24 Per l'alimentazione e lo scarico graduale di impianti pneumatici, direzione di flusso da sinistra a destra. Tipo di azionamento=Elettrico, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Azionatore manuale=(* Bistabile, * Monostabile), Costruzione=Sede pistone, Riposizionamento=Molla meccanica

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaswitch ms4 -on valvola
Portata volumetrica2000 l/min
Tipo di raccordog1/4
Tensione, min.110 V
Tensione, max.110 V
Codice doganale84818079
134,45 IVA esclusa
/ Unità
164,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione