01023655-ASSIEME SILENZIATORE VHS30PW-190AS

Assieme

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VHS30PW-190AS
Rubix:999220622013440
Produttore:01023655
EAN:3618036583908
01023655-ASSIEME SILENZIATORE VHS30PW-190AS

Riepilogo info tecniche

Tipologiaassieme silenziatore
Portata volumetrica2277 l/min
Tipo di raccordorc/g/npt
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01023655-ASSIEME SILENZIATORE VHS30PW-190AS


The cost effective and clean looking AC series allows you to pick a combination of modular style air preparation equipment that best suits your needs. The series, available in 8 size options to ensure optimum performance, offers energy savings, with higher flow rates. Simple assembly and maintenance reduces downtime.
Assieme silenziatore SMC per la serie VHS30. Riduce il rumore di scarico (21 dB) e si collega alla porta EXH con attacchi Rc/G/NPT.

Punti di forza

•Pressure relief, 3 port valve
Accessory for AC series
Thread types: Rc, NPT, G

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaassieme silenziatore
Portata volumetrica2277 l/min
Tipo di raccordorc/g/npt
Diametro del collegamento (pollici)1/4 ''
Tipo di filettaturarc/g/npt
Dimensione del filouni1/4
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Pressione massima di esercizio10 bar
2,73 IVA esclusa
/ Unità
3,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione