02112176-ARTICOLO VHS30-F02-D
Valvola di isolamento a 3/2 vie lucchettabile - VHS-D
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:VHS30-F02-D
Rubix:999221025054008
Produttore:02112176

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola a 3 porte |
|---|---|
| Portata volumetrica | 2466 l/min |
| Tipo di raccordo | g |
Documenti
Dettagli del prodotto : 02112176-ARTICOLO VHS30-F02-D
Riduzione dei tempi di pressurizzazione e sfiato - Fino a una portata massima di 14098 l/min per la misura da 1" Risparmio energetico - Nessun sfiato d'aria durante la pressurizzazione Prevenzione degli incidenti causati da pressurizzazione involontaria - Con fori di bloccaggio per lucchetto.
Punti di forza
- Design modulare con forma uniforme del corpo per una perfetta integrazione in un F.R.L. - Portata fino a 14098 l/min - Risparmio energetico: nessun spurgo d'aria quando è in pressione - Misura di sicurezza: prevenzione degli incidenti causati da pressurizzazione involontaria (conforme a OSHA) - Con silenziatore di scarico integrato opzionale.
Applicazioni
Tutti i settori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola a 3 porte |
|---|---|
| Portata volumetrica | 2466 l/min |
| Tipo di raccordo | g |
| Diametro del collegamento (pollici) | 1/4 '' |
| Dimensione del filo | 1/4 |
| Max. Temperatura d'impiego | 60 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione