02099906-ARTICOLO VHS40-F04-D

Valvola di isolamento a 3/2 vie lucchettabile - VHS-D

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VHS40-F04-D
Rubix:999221025053948
Produttore:02099906
02099906-ARTICOLO VHS40-F04-D

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a 3/2 vie
Portata volumetrica6746 l/min
Tipo di raccordobsp
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 02099906-ARTICOLO VHS40-F04-D


Riduzione dei tempi di pressurizzazione e sfiato - Fino a una portata massima di 14098 l/min per la misura da 1" Risparmio energetico - Nessun sfiato d'aria durante la pressurizzazione Prevenzione degli incidenti causati da pressurizzazione involontaria - Con fori di bloccaggio per lucchetto.

Punti di forza





- Design modulare con forma uniforme del corpo per una perfetta integrazione in un F.R.L. - Portata fino a 14098 l/min - Risparmio energetico: nessun spurgo d'aria quando è in pressione - Misura di sicurezza: prevenzione degli incidenti causati da pressurizzazione involontaria (conforme a OSHA) - Con silenziatore di scarico integrato opzionale.

Applicazioni

Tutti i settori.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola a 3/2 vie
Portata volumetrica6746 l/min
Tipo di raccordobsp
Diametro del collegamento (pollici)g 1/2 ''
42,03 IVA esclusa
/ Unità
51,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione