67301 - VOLANTINO DI SERRAGGIO RIBASSATI DUROPLASTO VOLANTINI RIBASSATI A LOBI VC.253/85 A-M14
VC.253
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:67301
Rubix:160000000517281
EAN:08055007147465



Documenti
Dettagli del prodotto : 67301 - VOLANTINO DI SERRAGGIO RIBASSATI DUROPLASTO VOLANTINI RIBASSATI A LOBI VC.253/85 A-M14
Volantini ribassati a lobi
Volantini ribassati a lobi
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 135 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro | 85 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
