GN.29231-VOLANTINO PER SERRAGGIO RAPIDO TECNOPOLIMERO GN 6336.3-63-M12
GN 6336.3
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN 6336.3-63-M12
Rubix:160000000518584
Produttore:GN 6336.3-63-M12
EAN:4045525337183



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.29231-VOLANTINO PER SERRAGGIO RAPIDO TECNOPOLIMERO GN 6336.3-63-M12
Volantini per serraggio rapido
Volantini per serraggio rapido
Applicazioni
Lobe knobs are used when quick tightening is required with only a slight clamping force.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 129 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 63 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
