69894-C9 - VOLANTINO DI SERRAGGIO A LOBI TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO FIL. CON CALOTTINA VCT.40 B-M8-C9
VCT.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:VCT.40 B-M8-C9
Rubix:160000000517392
Produttore:69894-C9
EAN:4045525282018



Documenti
Dettagli del prodotto : 69894-C9 - VOLANTINO DI SERRAGGIO A LOBI TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO FIL. CON CALOTTINA VCT.40 B-M8-C9
Volantino a lobi foro cieco liscio, filettato o passante
Volantino a lobi foro cieco liscio, filettato o passante
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 24 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
