VENTOSA BX10P, 30/60 SHORE POLIURETANO, M5 MASCHIO 0122869

Ventosa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Piab:0122869
Rubix:170000000513337
Produttore:0122869
VENTOSA BX10P, 30/60 SHORE POLIURETANO, M5 MASCHIO 0122869
Riepilogo info tecniche
Materialepoliuretano
Diametro10 mm
Formasoffietto
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : VENTOSA BX10P, 30/60 SHORE POLIURETANO, M5 MASCHIO 0122869


Calotta BX10P Poliuretano 30/60
VENTOSA Serie:BX Diametro:10 mm Forma:A SOFFIETTO Attacco:M5 MASCHIO Materiale:POLIURETANO

Punti di forza

Adatte per la regolazione del livello e per superfici irregolari e porose come cartone, ecc. Nella ventosa bicolore i soffietti e il labbro di tenuta hanno durezze diverse, il che rende la ventosa robusta e stabile e, allo stesso tempo, morbida e flessibile. Le ventose DURAFLEX® sono realizzate in un materiale appositamente sviluppato che combina l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale DURAFLEX® non lascia segni.

Applicazioni

Rimozione di parti in plastica; Montaggio di componenti di rivestimento esterni e interni; Scatole e contenitori; Alimentazione con slip sheet; Erezione di casse/scatole, apertura e chiusura di casse/scatole; Alimentazione rotativa di cartoni; Formatura di vassoi, scarico e carico dei vassoi; Prelievo e posizionamento robotizzato e imballaggio; Alimentazione e smistamento di schede/coperchi; Rimozione di parti in plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Materialepoliuretano
Diametro10 mm
Formasoffietto
Tipologiabx-p
Codice doganale39269097
Mostra UNSPSC / ECL@SS
10,50 IVA esclusa
/ Unità
12,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione