VENTOSA F25.10.02AB 0101293

VENTOSE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Piab:0101293
Rubix:170000000511999
VENTOSA F25.10.02AB 0101293
brand logo
Riepilogo info tecniche
Materialecloroprene
Diametro25 mm
Formapiatto
Documenti

Dettagli del prodotto : VENTOSA F25.10.02AB 0101293


VENTOSA Serie:F Diametro:25 mm Forma:PIANE Attacco:1/8" MASCHIO Materiale:CLOROPRENE

Punti di forza

•Suitable for flat objects
•Good stability and little inherent movement
•Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object
•Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and gives extra friction when the lifting force is parallel

Informazioni tecniche


Attributi
Materialecloroprene
Diametro25 mm
Formapiatto
Mostra UNSPSC / ECL@SS
11,95 IVA esclusa
/ Unità
14,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore