SHOE VERDEA HIGH - S3L SR FO ESD - SIZE 41/7 899215

VERDEA H

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
GISS:899215
Rubix:999260309012014
EAN:3660338528491
SHOE VERDEA HIGH - S3L SR FO ESD - SIZE 41/7 899215
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe41
Gambalealto
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : SHOE VERDEA HIGH - S3L SR FO ESD - SIZE 41/7 899215


Le scarpe VERDEA H uniscono sicurezza e impegno ambientale grazie a una tomaia in poliestere riciclato, più sostenibile e durevole.
La suola in PU bi-densità offre ammortizzazione efficace, stabilità ottimale e resistenza agli idrocarburi per un comfort prolungato.
La fodera HighDry, traspirante e a rapida asciugatura, assicura un ambiente asciutto e piacevole anche durante lunghe giornate di lavoro.
Senza metallo e dotate di protezione ESD, garantiscono sicurezza e comfort in molti contesti, nel rispetto della EN 20345:2046

Punti di forza

Tomaia in poliestere riciclato
Comfort a lunga durata
Suola in PU a doppia densità.

Applicazioni

Adatta ad ambienti umidi, lavori all’aperto, edilizia e lavori pubblici, favorendo un approccio più sostenibile.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe41
Gambalealto
Colorenero
Materiale principalepoliestere
ESD
Categoria di sicurezzas3l sr fo
Resistenza allo scivolamento
Mostra UNSPSC / ECL@SS
70,30 IVA esclusa
/ Paia
85,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

41
selezionare le varianti (13)