CR5-5 A-A-A-E-HQQE 3X230/400 50HZ 96516978
Vertical Multi-Stage Centrifugal Pump
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Grundfos:CR5-5 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Rubix:999190500011810
Produttore:96516978
EAN:5700396754062

Dettagli del prodotto : CR5-5 A-A-A-E-HQQE 3X230/400 50HZ 96516978
Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level. The pump head and base are in cast iron - all other wetted parts are in stainless steel (EN 1.4301).
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 0,75 kW |
|---|---|
| Altezza di mandata | 34,5 m |
| Tensione | 3x220/240d / 380/415y V |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
