Riferimenti
Grundfos:ALPHA2 25-80 N 130
Rubix:999190500022155
Produttore:99411289
EAN:5713828677723


Riepilogo info tecniche
| Tensione | 1x230 V |
|---|---|
| Potenza | 0,05 kW |
| Portata | 63,3 l/min |
Dettagli del prodotto : ALPHA2 25-80 N 130 1X230V 50HZ 6H 99411289
ALPHA2 è una pompa circolatrice progettata per impianti di riscaldamento e condizionamento. AUTOADAPT adatta continuamente la pompa alle esigenze dell'impianto per un comfort ottimale, un basso consumo energetico e una messa in servizio semplice.
Punti di forza
•Autoadapt che garantisce i massimi livelli di comfort con il più basso consumo energetico possibile e rende la messa in servizio sicura e semplice
funzione night-setback che consente di risparmiare energia
modalità manuale estiva che consente di risparmiare energia durante l'estate e garantisce un avvio sicuro nella stagione di riscaldamento
l'intuitiva operazione con un solo pulsante rende semplice la selezione di qualsiasi modalità di controllo
non è richiesta protezione motore esterna, riducendo i tempi di installazione
l'avviamento ad alta coppia migliora l'avvio in condizioni difficili
esente da manutenzione grazie al design a rotore incapsulato e all'utilizzo di componenti robusti
alpha plug rende l'installazione elettrica rapida e semplice
i gusci isolanti sono forniti con le pompe per minimizzare le perdite di calore negli impianti di riscaldamento
il bilanciamento idronico tramite uso temporaneo di alpha reader e dell'app grundfos go balance consente all'installatore di eseguire il bilanciamento idronico in modo rapido e semplice
funzione night-setback che consente di risparmiare energia
modalità manuale estiva che consente di risparmiare energia durante l'estate e garantisce un avvio sicuro nella stagione di riscaldamento
l'intuitiva operazione con un solo pulsante rende semplice la selezione di qualsiasi modalità di controllo
non è richiesta protezione motore esterna, riducendo i tempi di installazione
l'avviamento ad alta coppia migliora l'avvio in condizioni difficili
esente da manutenzione grazie al design a rotore incapsulato e all'utilizzo di componenti robusti
alpha plug rende l'installazione elettrica rapida e semplice
i gusci isolanti sono forniti con le pompe per minimizzare le perdite di calore negli impianti di riscaldamento
il bilanciamento idronico tramite uso temporaneo di alpha reader e dell'app grundfos go balance consente all'installatore di eseguire il bilanciamento idronico in modo rapido e semplice
Applicazioni
Riscaldamento commerciale;Riscaldamento domestico;Riscaldamento industriale
Informazioni tecniche
Attributi
| Tensione | 1x230 V |
|---|---|
| Potenza | 0,05 kW |
| Portata | 63,3 l/min |
| Altezza di mandata | 4,36 m |
| Connessione | g 1 1/2 |
| Pressione | 0,43 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione