Riferimenti
Grundfos:TP 80-120/2-AI-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Rubix:999200200069971
Produttore:98843904
EAN:5712602260182


Riepilogo info tecniche
| Potenza | 1,5 kW |
|---|---|
| Portata | 708,33 l/min |
| Altezza di mandata | 7,91 m |
Dettagli del prodotto : TP 80-120/2 AI-F-A-BQQE-HX1 98843904
Le pompe Grundfos TP sono pompe centrifughe in linea monostadio ad accoppiamento diretto, con tenuta meccanica dell'albero e progettate principalmente per applicazioni quali riscaldamento/raffreddamento/servizi energetici di distretto. Le pompe sono dotate di motori a velocità fissa.
Applicazioni
Climatizzazione commerciale
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 1,5 kW |
|---|---|
| Portata | 708,33 l/min |
| Altezza di mandata | 7,91 m |
| Tipo di adescamento | non autoadescante |
| Tipo di pompa centrifuga | singolo stadio |
| Tensione | 3 x 220-240d/380-415y V |
| Temperatura massima | 120 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione