Riferimenti
Grundfos:CR3-8 A-FGJ-A-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Rubix:999190500011760
Produttore:96516655
EAN:5700396747330

Dettagli del prodotto : CR3-8 A-FGJ-A-E-HQQE 3X230/400 50HZ 96516655
Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level. The pump head and base are in cast iron - all other wetted parts are in stainless steel (EN 1.4301).
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 0,75 kW |
|---|---|
| Altezza di mandata | 52,8 m |
| Tensione | 3x230/400 V |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
