Riferimenti
Grundfos:TPD 65-180/2-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Rubix:999190500018914
Produttore:98958006
EAN:5712604244739


Riepilogo info tecniche
| Potenza | 1,5 kW |
|---|---|
| Portata | 483,3 l/min |
| Altezza di mandata | 11,4 m |
Dettagli del prodotto : TPD 65-180/2 A-F-A-BQQE-HX1 98958006
Grundfos TPD pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal twin-head pumps with mechanical shaft seal and primally for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Applicazioni
Commercial Air Conditioning
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 1,5 kW |
|---|---|
| Portata | 483,3 l/min |
| Altezza di mandata | 11,4 m |
| Tipo di pompa centrifuga | singolo stadio |
| Tensione | 3x220-240d/380-415y V |
| Temperatura massima | 120 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione