TP 32-60/2 A-F-A-BQQE-CW1 98946132

Altre pompe centrifughe

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Grundfos:TP 32-60/2-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Rubix:999190500018860
Produttore:98946132
EAN:5712604032886
TP 32-60/2 A-F-A-BQQE-CW1 98946132

Riepilogo info tecniche

Potenza0,25 kW
Portata125 l/min
Altezza di mandata3,6 m
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TP 32-60/2 A-F-A-BQQE-CW1 98946132


Le pompe Grundfos TP sono pompe centrifughe monostadio, in linea e ad accoppiamento diretto, con tenuta meccanica sull'albero e principalmente destinate ad applicazioni quali riscaldamento/raffreddamento/energia di distretto. Le pompe sono dotate di motori a velocità fissa.

Applicazioni

Climatizzazione commerciale

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza0,25 kW
Portata125 l/min
Altezza di mandata3,6 m
Tipo di adescamentonon autoadescante
Tipo di pompa centrifugasingolo stadio
Tensione3 x 220-240d/380-415y V
Temperatura massima120 °C
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione