Riferimenti
Grundfos:TP 32-80/2-A-O-A-BQQE 400Y 50Hz
Rubix:999190500015541
Produttore:98282166
EAN:5711492397909


Riepilogo info tecniche
| Potenza | 0,25 kW |
|---|---|
| Portata | 128,5 l/min |
| Altezza di mandata | 5,51 m |
Dettagli del prodotto : TP 32-80/2 A-O-A-BQQE-CX1 98282166
Le pompe Grundfos TP sono pompe centrifughe monostadio, in linea e ad accoppiamento diretto, con tenuta meccanica sull'albero e principalmente destinate ad applicazioni quali riscaldamento/raffreddamento/energia di distretto. Le pompe sono dotate di motori a velocità fissa.
Applicazioni
Climatizzazione commerciale
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 0,25 kW |
|---|---|
| Portata | 128,5 l/min |
| Altezza di mandata | 5,51 m |
| Tipo di pompa centrifuga | singolo stadio |
| Tensione | 3 x 220-240d/380-415y V |
| Temperatura massima | 120 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione