Riferimenti
Grundfos:TP 50-60/4-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Rubix:999190500018897
Produttore:98957974
EAN:5712604244418


Riepilogo info tecniche
| Potenza | 0,37 kW |
|---|---|
| Portata | 285 l/min |
| Altezza di mandata | 4,2 m |
Dettagli del prodotto : TP 50-60/4 A-F-A-BQQE-DX3 98957974
Le pompe Grundfos TP sono pompe centrifughe monostadio in linea ad accoppiamento diretto con tenuta meccanica dell'albero, principalmente per applicazioni quali riscaldamento/raffreddamento/energia di distretto. Le pompe sono dotate di motori a velocità fissa.
Applicazioni
Climatizzazione commerciale
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 0,37 kW |
|---|---|
| Portata | 285 l/min |
| Altezza di mandata | 4,2 m |
| Tipo di adescamento | non autoadescante |
| Tipo di pompa centrifuga | singolo stadio |
| Tensione | 3x220-240d/380-415y V |
| Temperatura massima | 120 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione