Riferimenti
Grundfos:TP 25-50/2-A-O-A-BQQE 400Y 50Hz
Rubix:999190200008416
Produttore:98281476
EAN:5711492389355


Riepilogo info tecniche
| Potenza | 0,12 kW |
|---|---|
| Portata | 62 l/min |
| Altezza di mandata | 2,7 m |
Dettagli del prodotto : TP 25-50/2 A-O-A-BQQE-AX1 98281476
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Applicazioni
Commercial Air Conditioning
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 0,12 kW |
|---|---|
| Portata | 62 l/min |
| Altezza di mandata | 2,7 m |
| Tipo di pompa centrifuga | singolo stadio |
| Tensione | 3x220-240d / 380-415y V |
| Temperatura massima | 120 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione