S/GRUPPO LENTO W110 1/46 KG3201240
VF/W - Riduttori a vite senza fine
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:STGLW1101/46
Rubix:160000000487522
Produttore:KG3201240

Documenti
Dettagli del prodotto : S/GRUPPO LENTO W110 1/46 KG3201240
I motoriduttori a vite senza fine Bonfiglioli costituiscono un riferimento indiscusso per l'Industria. In questi motoriduttori si ritrovano in eguale misura i contenuti tecnologici derivanti dalla ricerca sui materiali e sui processi, qualità generale, e la universalmente riconosciuta competitività di prezzo. Il progetto garantisce flessibilità assoluta attraverso la scelta fra numerose configurazioni di prodotto, lato ingresso e lato comando, tutte offerte su base standard. Sono anche disponibili sono le
Punti di forza
Un brillante progetto completato dalla ricerca sui materiali e metodi di lavorazione più avanzati
Informazioni tecniche
Attributi
| Rapporto di riduzione | 7:300/2300 |
|---|---|
| Forma costruttiva | albero |
| Tipo di imbocco | adattatori motori normalizzati iec; albero di ingresso pieno |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 412,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 503,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore