CALZATURA VISERYS ESD S3S CI HI HRO FO SR RT20104 # 39

VISERYS ESD

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
U-Power:RT20104-39
Rubix:999260210010546
Produttore:RT20104-39
EAN:8033546335215
CALZATURA VISERYS ESD S3S CI HI HRO FO SR RT20104 # 39
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe39
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA VISERYS ESD S3S CI HI HRO FO SR RT20104 # 39


Le Viserys della gamma Red Stratos sono scarpe antinfortunistiche basse progettate per chi lavora intensamente anche in condizioni difficili. Con classe di protezione S3S CI HI HRO FO ESD SR, offrono puntale NanoFiber ultraleggero, lamina antiperforazione metal‑free e tomaia PUTEK® star resistente, traspirante e idrorepellente, ideale anche in stagioni fredde. La suola ad alta aderenza e resistente al calore e agli idrocarburi garantisce stabilità su superfici impegnative, mentre la fodera traspirante e la soletta anatomica U‑Power Original assicurano comfort prolungato durante la giornata lavorativa, perfette per industria, logistica e ambienti tecnici.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe39
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principaleputek
ESD
Mostra UNSPSC / ECL@SS
87,89 IVA esclusa
/ Paia
107,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

39
selezionare le varianti (14)