CALZATURA ANTINFORTUNISTICA YODA ESD S3 CI SRC RL20174 # 35

Yoda

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
U-Power:RL20174-35
Rubix:999190300048083
EAN:8033546361726
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA YODA ESD S3 CI SRC RL20174 # 35
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe35
Gambalebasso
Coloregrigio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA YODA ESD S3 CI SRC RL20174 # 35


Calzature di protezione. Scarpa di sicurezza in pelle nabuk naturale, idrorepellente e fodera Wintex. Colore grigio con dettagli in verde. Puntale Airtoe Aluminium con membrana traspirante. Suola in poliuretano antiscivolo, antiabrasione, antistatica e resistente all'olio. Suola intermedia in schiuma PU espansa e Infinergy®. Soletta Polysoft Memory, anatomica, traspirante e antibatterica. Normativa: EN ISO 20345.
YODA ESD S3 CI SRC

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe35
Gambalebasso
Coloregrigio
Materiale principalenubuck
ESD
Impermeabile
Categoria di sicurezzas3
Resistenza allo scivolamento
Tipo di chiusuraallacciare
Mostra UNSPSC / ECL@SS
68,76 IVA esclusa
/ Paia
83,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

35
selezionare le varianti (14)