71340-00000CP WP98 VISIERA TRASPARENTE IN ACETATO 7000089416

Visiere 3M™ serie WP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:71340-00000CP
Rubix:999190300024121
Produttore:7000089416
EAN:4054596260276
71340-00000CP WP98 VISIERA TRASPARENTE IN ACETATO 7000089416
Riepilogo info tecniche
Rivestimento degli occhialisenza
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 71340-00000CP WP98 VISIERA TRASPARENTE IN ACETATO 7000089416


Proteggiti da impatti, schizzi e gocce di liquido con la visiera 3M™ serie WP98.

La nostra visiera trasparente in acetato protegge da particelle ad alta velocità a bassa energia (sfera da 0,86 g a 45 m/s), marcatura F. La visiera WP98 è certificata per l'uso con elmetti SecureFit mediante il supporto U5B ed è certificata per l'uso con le serie G3000 e G3501 mediante il supporto U3-E. È inoltre certificata per l'uso con la calotta H8.
La visiera 3M™ serie WP98 è la nostra visiera trasparente in acetato a elevata resistenza agli urti progettata per adattarsi agli elmetti 3M™. Può essere utilizzata con la calotta H8 grazie al semplice sistema di sostituzione della visiera.

Punti di forza

Protezione da impatti e da schizzi e gocce di liquido;Visiera in acetato trasparente;Elevata resistenza agli urti;Può essere utilizzata con la calotta H8 grazie al semplice sistema di sostituzione della visiera;Testata e approvata in conformità alla normativa EN 166:2001;Marcatura della visiera 2C-1.2 3M 1 F 3

Applicazioni

Le visiere in acetato vengono generalmente utilizzate nell'industria chimica per proteggere da schizzi e gocce di liquido

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)200x270x290 mm
Peso imballaggio2174 g
Rivestimento degli occhialisenza
Materialeacetato
Paese d'origineGB
Mostra UNSPSC / ECL@SS
21,50 IVA esclusa
/ Unità
26,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione