SUPPORTO VISIERA 3M PER ELMETTI DI SICUREZZA, FH1 7100290153

Supporto visiera per elmetto ed elmetto di sicurezza 3M™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:FH1
Rubix:999240910002046
Produttore:7100290153
EAN:04064035072995
SUPPORTO VISIERA 3M PER ELMETTI DI SICUREZZA, FH1 7100290153

Riepilogo info tecniche

Tipologiasupporto per scudo

Dettagli del prodotto : SUPPORTO VISIERA 3M PER ELMETTI DI SICUREZZA, FH1 7100290153


I supporti visiera 3M™ permettono di collegare una vasta gamma di visiere 3M agli elmetti di sicurezza 3M™, con o senza l'uso dell'attacco per elmetto di protezione acustica 3M.
I supporti visiera 3M™ permettono di collegare una varietà di visiere 3M™ agli elmetti di sicurezza 3M™

Punti di forza

Collega una varietà di visiere 3M™ agli elmetti di sicurezza 3M™;È dotato di un sistema esclusivo che consente la sostituzione della visiera in pochi secondi;Facile e veloce da usare;Fornisce un'opportunità conveniente per rendere le soluzioni 3M per la protezione del capo più versatili

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasupporto per scudo
9,31 IVA esclusa
/ Unità
11,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione