Riferimenti
B-Line:BL20FAPI
Rubix:999220120012234
EAN:3660740003180

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | schermo facciale |
|---|---|
| Rivestimento degli occhiali | senza |
Dettagli del prodotto : MASCHERA DI PROTEZIONE BL20 BL20FAPI
Trasparente.
Tecnologia approvata per l'uso continuo e certificata con una qualità ottica perfetta.
Protezione della lente da impatti di media energia, resiste a una palla di 6 mm e 0,86 g a 120 m/s.
Certificato CE disponibile per gli standard europei.
Tecnologia approvata per l'uso continuo e certificata con una qualità ottica perfetta.
Protezione della lente da impatti di media energia, resiste a una palla di 6 mm e 0,86 g a 120 m/s.
Certificato CE disponibile per gli standard europei.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 18 g |
|---|---|
| Tipologia | schermo facciale |
| Rivestimento degli occhiali | senza |
| Materiale | policarbonato |
| Paese d'origine | TW |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione