SEMICALOTTA E SCHERM 1002360

Replacement screen for Clearways

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Honeywell:1002360
Rubix:160000000776264
EAN:7312550023600
SEMICALOTTA E SCHERM 1002360
Riepilogo info tecniche
Rivestimento degli occhialisenza
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SEMICALOTTA E SCHERM 1002360


Screen encoding in the headband behind the front guard, to avoid opening and prevent chemical splashes. Maximum protection with a full screen. Dimensions: 200 mm. Colour : Clear

Punti di forza

The Clearways face shield offers good resistance and extended lifespan. Lightweight, it is comfortable and can be worn all day.

Applicazioni

General use and protection against violent impacts (120m/s). Protection against splashing liquids.

Informazioni tecniche


Attributi
Rivestimento degli occhialisenza
Materialeacetato
Mostra UNSPSC / ECL@SS
9,48 IVA esclusa
/ Unità
11,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore