VERSAFLO BARDATURA TEMPORALE, M-150 7100063886
Sospensione per testa 3M™ 9100 MP e M-300 M-350
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:3M-M150
Rubix:999220804031918
Produttore:7100063886
EAN:4046719988839
Documenti
Dettagli del prodotto : VERSAFLO BARDATURA TEMPORALE, M-150 7100063886
Assicurati che la tua bardatura temporale sia sempre efficiente con questa bardatura temporale di ricambio nera 3M™ Versaflo™ M-150.
La nostra bardatura temporale è progettata per essere utilizzata come ricambio per sostituire gli ingranaggi rotti o usurati dei copricapo 3M™ Versaflo™ serie M-100 e M-200.
La bardatura temporale 3M™ Versaflo™ M-150 è la nostra bardatura temporale di ricambio nera per l'uso con i copricapo 3M™ Versaflo™ serie M-100 e M-200.
Punti di forza
Bardatura temporale di ricambio;compatibile con i copricapo 3M™ Versaflo™ serie M-100 e M-200;Colore: Nero
Applicazioni
Da utilizzare con i copricapo 3M™ Versaflo™ serie M-100 e M-200
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | versaflo bardatura temporale |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione