BORDO DI TENUTA FRONTALE M-154 SCATOLA 5PZ 7100063883
Visiere e lenti di ricambio 3M™ Powered & Supplied Air
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:7100063883
Rubix:999200723020681
Produttore:7100063883

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | visiera |
|---|---|
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio |
Dettagli del prodotto : BORDO DI TENUTA FRONTALE M-154 SCATOLA 5PZ 7100063883
Sostituite le visiere graffiate e usurate per garantire una buona visione continua con la visiera rivestita 3M™ Versaflo™, policarbonato, M-927.La nostra visiera di ricambio in policarbonato offre resistenza agli agenti chimici e ai graffi per i copricapo 3M™ Versaflo™ serie M ed è approvata CE secondo la norma EN 166 1:BT:3.
Coated Visor M-927 providing chemical and scratch resistance for M-Series Visors
Punti di forza
Visiera di ricambio progettata per l'uso con i copricapi 3M™ Versaflo™ serie M
Rivestita per garantire la resistenza agli agenti chimici e ai graffi
Policarbonato trasparente
Omologata CE secondo EN 166 1:BT:3
Rivestita per garantire la resistenza agli agenti chimici e ai graffi
Policarbonato trasparente
Omologata CE secondo EN 166 1:BT:3
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | visiera |
|---|---|
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio |
| Materiale | policarbonato |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 207,71 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 253,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione