5F - 11 VISIERA? IN POLICARBONATO PER G500 7100029680
3M™ 5F-11 Visiera
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:5F-11
Rubix:999191000098376
Produttore:7100029680
EAN:4046719892235





Riepilogo info tecniche
| Tipologia | visiera |
|---|---|
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5F - 11 VISIERA? IN POLICARBONATO PER G500 7100029680
Compatibile con gli elmetti di sicurezza 3M™ serie G3000 o G22 e sistema G500.
Facile da montare. Spessore > 1,5 mm.
Peso 138g. Misure: 335x175.
Cuscinetti e inserti semplici da sostituire, a garanzia di maggiore pulizia e igiene.
Versione P3N con attacco per elmetto, possono essere indossate con una vasta gamma di elmetti di sicurezza.
Rivestimento antinebbia e antigraffio.
Visiera ottica classe 1, basso impatto energetico, B
Facile da montare. Spessore > 1,5 mm.
Peso 138g. Misure: 335x175.
Cuscinetti e inserti semplici da sostituire, a garanzia di maggiore pulizia e igiene.
Versione P3N con attacco per elmetto, possono essere indossate con una vasta gamma di elmetti di sicurezza.
Rivestimento antinebbia e antigraffio.
Visiera ottica classe 1, basso impatto energetico, B
3M™ 5-Series Faceshields is a range of polycarbonate, acetate and mesh faceshields, certified to EN 166:2001 and EN 1731:2006, and designed to protect aginst impact of high speed particles and other industrial or forestry hazards. These faceshields are designed to fit 3M™ SecureFit™ X5000 & X5500 and G3000 Safety Helmets and G500 headgear
Punti di forza
3M™ 5-series clear polycarbonate and acetate Faceshields certified to EN 166:2001, provide protection against high speed particles, liquid splashes and/or molten metal splashes;3M™ 5-series mesh Faceshields certified to EN 1731:2006, provide protection against flying wood chips and twigs;3M™ 5-series clear Faceshields provide protection against UV, IR (heat) and/or intense visible light;3M™ 5F-11, 5A-CPF and 5E-11 Faceshields have an anti-fog coating. All 3M™ 5 Series faceshields are optical class 1, curved or flat face and offer protection against high speed particles of medium energy (120 m/s), marked grade B, or of low energy (45 m/s), marked grade F, or meets F and in addition
meets this requirement after conditioning at 55°C and -5°C, marked grade FT;Designed to fit 3M™ G3000 and G3501 Series Safety Helmets using 3M™ FH1 or V5 Faceshield Mounting System*;Designed to fit 3M™ SecureFit™ X5000 & X5500 series safety helmets using 3M™ FH1 or U5B Faceshield Mounting System*;Designed to fit 3M™ G500 or H8 headgear
Applicazioni
La Visiera Trasparente 5F-11 fornisce protezione da impatto a media energia 120m/s in accordo con la EN166:2001. Consigliata per attività dove è richiesta protezione da metalli fusi e scintille. Antiappannamento.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x464x245 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 171,1 g |
| Tipologia | visiera |
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
| Materiale | policarbonato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione