5E - 11 VISIERA - IN POLICARBONATO VERDE PER G500 (AF) IR 5.0 7000103788

schermo facciale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:5E-11
Rubix:999190300023646
Produttore:7000103788
EAN:04046719908141
5E - 11 VISIERA - IN POLICARBONATO VERDE PER G500 (AF) IR 5.0 7000103788
Riepilogo info tecniche
Tipologiaschermo frontale
Rivestimento degli occhialianti-nebbia
Documenti

Dettagli del prodotto : 5E - 11 VISIERA - IN POLICARBONATO VERDE PER G500 (AF) IR 5.0 7000103788


Gli schermi facciali protettivi 3M™ serie 5 e serie X5 sono una gamma di schermi facciali montati su casco o copricapo progettati per soddisfare i requisiti di varie applicazioni industriali. La gamma comprende una selezione di dimensioni e tonalità che offrono protezione da vari rischi ottici, schizzi chimici e particelle volanti.
3M™ 5-Series Faceshields is a range of polycarbonate, acetate and mesh faceshields, certified to EN 166:2001 and EN 1731:2006, and designed to protect aginst impact of high speed particles and other industrial or forestry hazards. These faceshields are designed to fit 3M™ SecureFit™ X5000 & X5500 and G3000 Safety Helmets and G500 headgear

Punti di forza

3M™ 5-series clear polycarbonate and acetate Faceshields certified to EN 166:2001, provide protection against high speed particles, liquid splashes and/or molten metal splashes;3M™ 5-series mesh Faceshields certified to EN 1731:2006, provide protection against flying wood chips and twigs;3M™ 5-series clear Faceshields provide protection against UV, IR (heat) and/or intense visible light;3M™ 5F-11, 5A-CPF and 5E-11 Faceshields have an anti-fog coating. All 3M™ 5 Series faceshields are optical class 1, curved or flat face and offer protection against high speed particles of medium energy (120 m/s), marked grade B, or of low energy (45 m/s), marked grade F, or meets F and in addition meets this requirement after conditioning at 55°C and -5°C, marked grade FT;Designed to fit 3M™ G3000 and G3501 Series Safety Helmets using 3M™ FH1 or V5 Faceshield Mounting System*;Designed to fit 3M™ SecureFit™ X5000 & X5500 series safety helmets using 3M™ FH1 or U5B Faceshield Mounting System*;Designed to fit 3M™ G500 or H8 headgear

Applicazioni

Use with 3M™ Hard Hats Series G3000 or G22

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaschermo frontale
Rivestimento degli occhialianti-nebbia
Mostra UNSPSC / ECL@SS
40,09 IVA esclusa
/ Unità
48,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione