CUFFIA 844922

Visiera G-FACE GRID

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:844922
Rubix:170000000534369
EAN:3660338073939
CUFFIA 844922

Riepilogo info tecniche

Tipologiaschermo facciale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUFFIA 844922


Norma: EN166

Protezione sollevabile ergonomica con comfort e sicurezza ottimizzate. Schermo facciale a griglia in acciaio inossidabile che consente un'ottima mobilità e un'ottima protezione. Schermo sferico: 381 x 210 mm di peso: 280 g
APPLICAZIONI
Protezione contro i rischi di schizzi per giardinieri, paesaggisti, forestali, boscaioli...
PUNTI DI FORZA
Schermo sferico molto ampio. Cuffia regolabile mediante cremagliera.
Schiuma per il comfort e fascia in tessuto antitraspirante.

Punti di forza

Ideale per giardinieri e paesaggisti

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaschermo facciale
Materialeacciaio inossidabile
20,40 IVA esclusa
/ Unità
24,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione