Riferimenti
Honeywell:1002329
Rubix:999220616005388
EAN:7312550023297


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | acetato verde, graduazione 3 (200 mm) |
|---|---|
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio |
Dettagli del prodotto : SV9A3W ACETATO VERDE, GRADUAZIONE 3 (200 MM) 1002329
Visiera di ricambio Honeywell Supervizor SV9A3W in acetato verde, graduazione 3 (200 mm): pensata per la saldatura e per protezione da schizzi e graffi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | acetato verde, graduazione 3 (200 mm) |
|---|---|
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio |
| Materiale | acetato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore