VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A2-50 2X20 SW1,5 476222 20 CHC2X20EFA2-50ISO ISO 4762

Vite a testa cilindrica con esagono incassato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:CHC2X20EFA2-50ISO
Rubix:999240301002639
Produttore:476222 20
EAN:4043377059826
VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A2-50 2X20 SW1,5 476222 20 CHC2X20EFA2-50ISO ISO 4762

Riepilogo info tecniche

Lunghezza20 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
NormaDIN 912 / ISO 4762
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A2-50 2X20 SW1,5 476222 20 CHC2X20EFA2-50ISO ISO 4762


Viti testa cilindrici con esagono incassato A2-50 2X20 SW1,5

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza20 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
NormaDIN 912 / ISO 4762
Tipo di improntaesagono cavo
Superficie del filototale
Diametro metricoM2
Classe di qualitàA2-50
Forma della testacilindrico
Diametro di filettatura2 mm
Grandezza improntasw1,5
Tipo di filettaturametrico
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Lunghezza

20 mm

Materiale/finitura

Superficie del filo

Diametro metrico

M2