VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A4-70 12X45 SW10 4762412 45 CHC12X45EFA4-70ISO ISO 4762

Vite a testa cilindrica con esagono incassato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:CHC12X45EFA4-70ISO
Rubix:999240301003204
Produttore:4762412 45
EAN:4043377063250
VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A4-70 12X45 SW10 4762412 45 CHC12X45EFA4-70ISO ISO 4762

Riepilogo info tecniche

Lunghezza45 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A4
NormaDIN 912 / ISO 4762
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A4-70 12X45 SW10 4762412 45 CHC12X45EFA4-70ISO ISO 4762


Viti testa cilindrici con esagono incassato A4-70 12X45 SW10

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza45 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A4
NormaDIN 912 / ISO 4762
Tipo di improntaesagono cavo
Superficie del filototale
Diametro metricoM12
Classe di qualitàA4-70
Forma della testacilindrico
Diametro di filettatura12 mm
Grandezza improntasw10
Tipo di filettaturametrico
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Lunghezza

45 mm

Materiale/finitura

Superficie del filo

Diametro metrico

M12