Riferimenti
MNT Fastener:TCEI UNI 5931 DIN 912 8.8 M10X25
Rubix:999190400100974
Produttore:831000010025


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 25 mm |
|---|---|
| Norma | DIN 912 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
Dettagli del prodotto : 831000010025-VITE TCEI UNI 5931 DIN 912 8.8 M 10X25
TCEI UNI 5931 8.8 M10X130
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 25 mm |
|---|---|
| Norma | DIN 912 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Diametro metrico | M10 |
| Diametro di filettatura | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Lunghezza
25 mm
Diametro metrico
M10