Riferimenti
MNT Fastener:TCEI UNI 5931 DIN 912 8.8 M8X10
Rubix:999190400100918
Produttore:831000008010


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 10 mm |
|---|---|
| Norma | DIN 912 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
Dettagli del prodotto : 831000008010-VITE TCEI UNI 5931 DIN 912 8.8 M 8X10
TCEI UNI 5931 8.8 M10X130
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 10 mm |
|---|---|
| Norma | DIN 912 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Diametro metrico | M8 |
| Diametro di filettatura | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Lunghezza
10 mm
Diametro metrico
M8