CAPPELLINO UVEX U-CAP SPORT 55-59 CM 389794403
Vite di ribaltamento
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uvex:9794403
Rubix:999220324081497
EAN:4031101565637

Documenti
Dettagli del prodotto : CAPPELLINO UVEX U-CAP SPORT 55-59 CM 389794403
Vite di ribaltamento
Punti di forza
Berretto antiurto (EN 812) con il design di un vero berretto da baseball. Calotta in ABS con design Armadillo by Uvex. Rivestito in tessuto di cotone nero. Taglio laterale per consentire di indossare gli auricolari senza fastidio. Elevato livello di comfort grazie alla flessibilità e alla leggerezza della calotta.
Applicazioni
Questo berretto è conforme alla norma EN 812; non può essere utilizzato in aree di lavoro che richiedono l'uso di un elmetto protettivo ai sensi della norma EN 397.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 190 g |
|---|---|
| Colore | nero |
| Grandezza della visiera | 4 cm |
| 140 mm | |
| 260 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
