VITE AD ALETTE, FORMA AMERICANA A2 6X16 031626 16 VISOREILAM6X16EFA2 ART. 316
Viti a farfalla americane
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:VISOREILAM6X16EFA2
Rubix:999240229064270
Produttore:031626 16
EAN:4043377028624


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 16 mm |
| Materiale/finitura | acciaio inox a2 |
Dettagli del prodotto : VITE AD ALETTE, FORMA AMERICANA A2 6X16 031626 16 VISOREILAM6X16EFA2 ART. 316
Viti ad alette, forma americana A2 6X16
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 16 mm |
| Materiale/finitura | acciaio inox a2 |
| Diametro metrico | m6 |
| Norma | non standard |
| Superficie del filo | totale |
| Forma della testa | a farfalla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione