VITE AD ALETTE, FORMA AMERICANA A2 6X30 031626 30 VISOREILAM6X30EFA2 ART. 316
Viti a farfalla americane
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:VISOREILAM6X30EFA2
Rubix:999240301018556
Produttore:031626 30
EAN:4043377028655


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 30 mm |
| Materiale/finitura | acciaio inox a2 |
Dettagli del prodotto : VITE AD ALETTE, FORMA AMERICANA A2 6X30 031626 30 VISOREILAM6X30EFA2 ART. 316
Viti ad alette, forma americana A2 6X30
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 30 mm |
| Materiale/finitura | acciaio inox a2 |
| Diametro metrico | m6 |
| Norma | non standard |
| Superficie del filo | totale |
| Forma della testa | a farfalla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione