GRANO CON ESAGONO INCASSATO E PUNTA CONICA A2 6X16 SW3 402726 16 VSTHCPT6X16EFA2ISO ISO 4027
Viti di fissaggio con esagono incassato e punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:STHC6X16BTPNTOA2
Spartex:VSTHCPT6X16EFA2ISO
Rubix:999240301006167
Produttore:402726 16
EAN:4043377071293


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 16 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
Dettagli del prodotto : GRANO CON ESAGONO INCASSATO E PUNTA CONICA A2 6X16 SW3 402726 16 VSTHCPT6X16EFA2ISO ISO 4027
Grani con esagono incassato e punta conica A2 6X16 sw3
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 16 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | DIN 914 / ISO 4027 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Superficie del filo | totale |
| Classe di qualità | A2 |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Tipologia | estremità a punta |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro di filettatura
Lunghezza
16 mm