GN.11844-VITE DI REGOLAZIONE O BLOCCAGGIO ACCIAIO BRUNITO ESTREMITÅ TEMPRATA DIN 6332-M16-100-SK
DIN 6332
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.11844
Rubix:160000000518535




Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 16 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 100 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.11844-VITE DI REGOLAZIONE O BLOCCAGGIO ACCIAIO BRUNITO ESTREMITÅ TEMPRATA DIN 6332-M16-100-SK
Viti di regolazione o bloccaggio
Viti di regolazione o bloccaggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 121 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Lunghezza | 100 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 6332 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Superficie del filo | parziale |
| Classe di qualità | 5,8 |
| Tipo di filettatura | metrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore